※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
30
注文コード
66642933
品番
CA2KB50-30+30-XC10
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
30
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:-