※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2K/CDA2K-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
250
注文コード
66643003
品番
CDA2KB40-150+250-A93L-XC10
参考基準価格(税別)
¥42,460
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークA(mm)
150
ストロークB(mm)
250
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ A:(-) ジャバラなし、クッション A:(-) エアクッション、ジャバラ B:(-) ジャバラなし、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し