※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2K/CDA2K-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
150
ストローク(B-A)(mm)
140
注文コード
66643247
品番
CDA2KB50-150+140-XC11
参考基準価格(税別)
¥52,750
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストローク
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークA(mm)
150
ストローク(B-A)(mm)
140
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、クッション A:(-) エアクッション、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし