エスコ
エスコの フレコンバック、モッコ
エスコの フレコンバック
エスコの フレコンバック丸型
ワイヤーモッコ(シートなし/目合120mm) EA981WMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66645260
品番
EA981WM-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート無●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22
アズワン品番
65-9334-84