清水[建築金物]
清水[建築金物]の オフィスインテリア
清水[建築金物]の ドアグッズ
清水[建築金物]の ドアストッパー
ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66645366
品番
SH-TR20SW
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。
壁付けして引き戸用にも使えます。
仕様
●色:シルバー白ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0136
アズワン品番
67-2352-54