ESW-105-23-T-S 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66645524

基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66645524
品番
ESW-105-23-T-S
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

Samtec ESW105-23-T-S は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )

仕様
●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9848
アズワン品番
65-7679-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする