BULGIN
BULGINの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
BULGINの スイッチ
BULGINの ロッカスイッチ
ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
66646906
品番
C1353VQNAA
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ
仕様
●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:204-8127
アズワン品番
65-7808-58