ハンディタッチ継手 ハンディタッチ用スリーブ取付工具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66647554 品番BZ-04-06
参考基準価格(税別)¥906 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ハンディタッチ継手用スリーブ取付工具
ハンディタッチ継手用スリーブの取り付け用

仕様●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●ハンディタッチ継手用スリーブ取付工具●材質/仕上:バネ鋼●原産国:日本●コード番号:382-5885 アズワン品番67-2258-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする