エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
66648568
品番
EA354BJ-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
パウダー無。
手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品
アズワン品番
65-9251-30