SI 35 ES-2RS ロッド端 スチール ボア35 全長84mm Metric Thread Standard メス SKF(日本エスケイエフ) 66648726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 スチール ボア35 全長84mm Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66648726品番SI 35 ES-2RS
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●内径:35●動定格荷重:80000N●静定格荷重:134000N●全体長さ:84mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4651アズワン品番65-7872-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする