SAMTEC
SAMTECの 産業用PC用品
SAMTECの 産業用PC部品
SAMTECの ネットワーク
同軸ケーブル MCX BNC 600mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66649435
品番
RF179-72SP1-74SP3-0600
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141
アズワン品番
65-7451-03