アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66651264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。
電気絶縁性が高く軽量です。
仕様
●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃
アズワン品番
67-2986-60