曜日別特売
1047423 配電ブロック 19極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト 66653197

配電ブロック 19極 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
66653197
品番
1047423
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリ

仕様
●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黄●コード番号:201-6232
アズワン品番
65-7759-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする