エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
448mm [家庭用]バリオスプレーランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66653276
品番
EA115KA-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,537
販売価格(税別)
¥
8,670
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:448×45×45mm●重量(g):140●材質:PA●適用機種:EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3
アズワン品番
65-9245-24