エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66653520
品番
EA758XA-136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
屋内用。常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g
アズワン品番
65-9277-12