TSN 317 A BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 66653766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66653766
品番
TSN 317 A
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 380 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様
●内径:85mm●センター高さ:112mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:380mm●コード番号:212-1451
アズワン品番
65-7900-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする