アマテイ
アマテイの 釘打
カラーN釘/針金連結
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200本)
注文コード
66654676
品番
223810304
参考基準価格(税別)
¥4,143
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
在来建築用のカラーN釘です。
サイズ別にわかりやすく色分けされています。
JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
JIS Nくぎ(鉄丸くぎ)在来軸組構法用。
仕様
●頭径×胴径×長さ(mm):8.3×3.75×90●規格:FC-N90 紫●1ケース入数:120本×10巻●全長(mm):90●頭部径(mm):8.3●線径(mm)3.75●呼び:N90●箱入数(本):1,200●ヌノメ●スムース●鈍角●材質/仕上:鉄、表面処理/セメントコート●原産国:中国●コード番号:396-4429
アズワン品番
67-2300-89