エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66655105
品番
EA947HB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
蓋の取り付けはビス1本です。
仕様
●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
アズワン品番
65-9317-37