甲プロ付き安全靴 601 黒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード66656819 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

足のプロテクタが先芯までかかり、足への衝撃を和らげます。
素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。甲プロテクターの装備が必要な従事者向け 製鉄・土木建築・鉄鋼・造船など。

仕様●サイズ(cm):30.0●色:黒●規格:JIS T8101 CI/S/M/BO/H●先芯:鋼製●甲革:牛クロム革●靴底:合成ゴム(ビブラム底)●足幅:3E●標準重量(g):1190(26.0cm1足)●甲被タイプ:ひも●形状:ローカット●甲プロテクター付き アズワン品番67-0496-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする