SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66656837
品番
MF60101V1-1000U-A99
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418
アズワン品番
65-8085-63