日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 吊り下げ HDPE 半透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60冊×200枚)
注文コード
66659418
品番
H13H
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:260×380×0.010mm●色:透明 入数:200枚×60冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393423134
アズワン品番
65-8128-49