NUTR 30 A ローラーベアリング 内径30mm レース幅29mm SKF(日本エスケイエフ) 66659908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径30mm レース幅29mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66659908品番NUTR 30 A
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:29mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1507アズワン品番65-7952-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする