ベーシックスリッパ(かぶり)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード66659926 品番574068
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

衛生的な抗菌ビニールレザーを使用しています。
甲裏もビニール素材なのでお手入れしやすく、糸ほつれの心配がない圧着式製法です。
底面かかと部に円形すべり止めがついています。
足ムレしにくい前あきタイプです。
衛生的な抗菌ビニールレザーを採用しています。甲裏もビニール素材なので、水拭きができお手入れが簡単です。糸ほつれの心配のない、圧着式製法で作られたスリッパです。

仕様●色:オリーブ●サイズ:L(25〜27.5cm)●材質:表地・底面・甲裏/塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、滑り止め部/塩化ビニル樹脂●かかと高さ:約2.2cm●水洗い不可 アズワン品番9-1098-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする