エアソレノイドバルブ JD JDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66663216 品番JD-5/2-D-3-C
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Festo の空圧バルブ使用ピストンスライドコンセプトで、Durable バルブを備えた空圧用途での使用に最適です。 5/2 は双方向性が高く、幅 65 mm です。標準公称流量で最大 0 → 8 bar の使用圧力は、4、500 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 810 g

仕様●メーカーシリーズ:JD ( JD●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7219 アズワン品番65-8006-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする