SLW-103-01-L-D 基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66663934

基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66663934
品番
SLW-103-01-L-D
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

Samtec 1.27 mm スルーホールマイクロソケットは、テールにつや消しスズコンタクトを使用した場合、6 ポジションで 0.25 μ m の金を使用できます。黒色ガラス絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様
●極数:3●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SLW●コード番号:208-1534
アズワン品番
65-7617-27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする