ピペッティングシステム(電動)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66664774 品番4670000BT
参考基準価格(税別)¥119,220 販売価格(税込) ¥131,141
販売価格(税別)
119,219

新機能、クラウド環境(Thermo Fisher Cloud)でのピペット管理
1ch、8ch、12ch、16ch、Equalizer(チップ間隔調整機能)をラインアップ
ユーザーインターフェースにアイコン画面を採用
分注プログラムは、2種類の設定方法
▼Presets:フォワード法、連続分注な

仕様●容量レンジ(μL):0.5〜12.5●可変ステップ(μL):0.01●カラーコード:ピンク●適合ClipTip:ClipTip 12.5、12.5 Ext アズワン品番65-5641-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする