曜日別特売
7805 96ウェルプレート Thermo Fisher Scientific 66666750

96ウェルプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード66666750品番7805
参考基準価格(税別)¥44,460販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高い結合能と低バックグランド。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マイクロフルオロ2●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.4●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5644-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする