曜日別特売
RL00801-50 Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Oran AMPHENOL 66666820

Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Oran

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66666820品番RL00801-50
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0380アズワン品番65-7780-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする