ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
66667319
品番
GTM43B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
バイオマス原料25%使用しています。
バイオマスプラスチック(25%以上)配合商品となります。グリーン購入法適合です。45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.025●容量(L):45●色:透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+META+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2693
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-36
エコマーク認定番号
21 128 010