SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電源コード/コンセント(FA)
SIEMENSの 電源コード(ACコード)
Timer Relay DPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66668369
品番
5TT3195
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります
仕様
●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332
アズワン品番
65-8058-98