BUSSMANN
BUSSMANNの 電源(制御機器)
BUSSMANNの 遮断
BUSSMANNの ヒューズ
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTC 250V ac 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66670040
品番
BK14-HTC-613M
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
仕様
●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTC●コード番号:233-0568
アズワン品番
65-8055-84