エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66670295
品番
EA829J-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M1.1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-75
商品豆知識
ハンドタップの種類