エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66670539
品番
EA508AK-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥171
販売価格(税別)
¥
155
バスケットに入れる
遮光性に優れています。
仕様
●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番
65-9261-14