シャワーチェア(Air) PN-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66672027 品番PN-L41532D
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

サッと、パッと、ユクリアAir
軽くなって持ち運びラクラク
防カビ、防汚加工でお手入れラクラク

仕様●重量:3.7kg●幅:495mm●奥行:432〜530●高さ:669mm〜770mm●座面高さ:360mm・380mm・400mm・420mm・440mm・460mm●ひじ掛け内寸:425mm●おりたたみ時 幅:495mm●おりたたみ時 奥行:130mm●おりたたみ時 高さ:872〜982●座面幅:415mm●座面奥行:325mm●最大使用者体重:100kg アズワン品番65-8892-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする