サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66672998
品番
SNMG090304QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
切刃長さ・材種・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適合被削材:PK●チップ形状:正方形●刃長(mm):9.125●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):0●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.3969●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:607-6211
アズワン品番
65-8240-59