長袖ボタンダウン サックス 15163-42シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66673646 品番15163-42-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,113

「吸汗性」「肌触りの良さ」「清涼感」をコンセプトとした涼しいストライプ柄です。
用途:作業全般

仕様形態安定加工 サックス サイズS 材質(本体)綿50% ポリエステル50% 番号コード:123-0309 胸囲(cm)106 ウエスト(cm)98 肩幅(cm)45 着丈(cm)80 裄丈(cm)80 アズワン品番65-8354-89 衿廻り(cm)37 腰囲(cm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする