エスコ
エスコの エアプラズマ切断機
エスコの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66673820
品番
EA315SH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30〜180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番
65-9248-79