ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66674800 品番EA947SM-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,860
販売価格(税別)
12,600

※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
厚鋼用。非防水。EA947SC-101〜SC-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):46●取付部長さ(mm):18.5●材質:SUS304 アズワン品番65-9319-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする