※画像は代表画像です

EA824CS-4.4 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 66675098 EA824CS-4.4 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 66675098 EA824CS-4.4 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 66675098

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66675098 品番EA824CS-4.4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端

仕様●刃先径(mm):4.4●全長(mm):111●有効長(mm):39●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:24g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする