※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CA2-Z/CDA2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(B-A)(mm)
0
ロッド先端金具
(-) なし
注文コード
66676208
品番
CA2B100-30+0Z-XC11
参考基準価格(税別)
¥59,130
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ロッド先端金具
など
433
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
揺動受け金具
-
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
100
ロッド先端金具
(-) なし
ストローク(B-A)(mm)
0
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミチューブ、ストローク A:30mm、クッション A:(-) エアクッション、クッション B:(-) エアクッション、オートスイッチ:-