曜日別特売
CK703-11 ジアスクラブ(R)(男女兼用) ターコイズ×ダークネイビー CK703-11シリーズ フォーク 66677216

CK703-11 ジアスクラブ(R)(男女兼用) ターコイズ×ダークネイビー CK703-11シリーズ フォーク 66677216
CK703-11 ジアスクラブ(R)(男女兼用) ターコイズ×ダークネイビー CK703-11シリーズ フォーク 66677216

ジアスクラブ(R)(男女兼用) ターコイズ×ダークネイビー CK703-11シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード66677216品番CK703-11
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

次亜塩素酸ナトリウムを直接噴霧しても色落ちせず、開きすぎない襟元デザインで、かがんでもインナーが見えないよう配慮されています。
背中全体がニットなので、ムレや熱を逃しやすい構造です。
背中の右裾にスリットファスナーを設け、消毒用アルコールを携帯できま

仕様●色:ターコイズ×ダークネイビー●サイズ:4L●材質:前身頃/ジアポプリン(ポリエステル100%)、後身頃/ジアスムース(ポリエステル100%)●着丈:74●肩巾:56●胸囲:150●袖丈:24●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1107-08
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はツーサイズ下がおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする