カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
ドリップポット スリム 700SSW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66677515
品番
DRIPポットS700SSW
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
Made in TSUBAME
材質
ステンレス18-8製
本体質量(g)
330
板厚(mm)
0.6
本体サイズ(mm)
230×100×190
底径(Φmm)
接地:約97
満水容量(mL)
700