カリタ
カリタの キッチン・調理用品
カリタの コーヒー用品・コーヒーマシン
カリタの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
SSW ケトル 1000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66677576
品番
SSWケトル1000
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電磁調理器対応(100V用)
材質
本体・フタ:ステンレス18-8製、底材質:18クローム
板厚(mm)
0.6
底径(Φmm)
122
満水容量(mL)
約1000