LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:98mm 幅:50mm 高さ:30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66678047
品番
30F98L50
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様
●長さ:98mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:98 x 50 x 30mm●コード番号:429-0724
アズワン品番
65-8070-31