グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 診察・検査器具
グローバルサイエンスの 採尿・採便用品
グローバルサイエンスの 尿検査用品
沈渣スピッツ10型 1箱
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
66678440
品番
12652
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
個包装滅菌済。
仕様
●サイズ口部Φ16mm×全長:100mm●目盛:200μL・1mL・2mL…5mL…10mL●容量:10mL●材質:ポリスチレン(PS) キャップ:ポリエチレン(PE)
アズワン品番
65-8123-38