ノーバス ピペット(電動)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66679124 品番46300100
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269,800円となります。
参考基準価格(税別)¥268,820 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

機能が豊富で簡単操作のユーザーフレンドリーな電動ピペット
通常分注、連続分注、希釈、ミキシングなど豊富な機能
長寿命のリチウムイオンバッテリー
日本語表示も選べるマルチランゲージ機能
人差し指でボタンを軽く押すトリガーアクション分注操作で疲労防止

仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):1〜10●連続分注最小容量(μL):0.5●可変ステップ(μL):0.02●カラーコード:ピンク●適合Finntip:Flex10、10●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。 バッテリー容量(Ah)0.96 アズワン品番65-5641-34
注意
※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする