ワイプオールX70 スモールポップアップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10ボックス×96カット) 注文コード66679439 品番60241
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

持ち運びに便利なボックスタイプのスモールサイズ不織布ワイパー。
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。
不織布タイプ ハイドロニット素材。
ボックスタイプ。
接着剤不使用。
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
洗浄用の薬液を浸透させての作業に
メンテナンスに便利な持ち運びタイプ

用途
機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業
インク・塗料・薬液などの拭き取り
材質パルプ+ポリプロピレン 容量96枚(1箱) シートサイズ(mm)231×426 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする