ハネウェル
ハネウェルの 検出・センサ
ハネウェルの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ ショートローラーレバー クイックコネクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66679499
品番
V15H22-CZ100A05
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●リリース力:20gf●動作温度範囲:-25 → +150℃●コード番号:515-763
アズワン品番
65-7801-61