N-773 太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業 66679500 N-773 太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業 66679500 N-773 太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業 66679500 N-773 太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業 66679500

太丸剪定(本体のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66679500 品番 N-773
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。

付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース 寸法(mm)295×100×55 質量(g)750(バッテリー含まず) 電圧(V)16.8 切断能力(Φmm)約32(生木)
注意
※セーフティ機能は補助的なものですべての事故について未然に防ぐことを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする