曜日別特売
N-782 高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679588

N-782 高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679588
N-782 高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業 66679588

高枝充電(バッテリー、充電器付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)2.0(バッテリー含まず)
内容量1セット注文コード66679588品番N-782
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)

付属品16.8Vバッテリー×2、充電器全長(mm)2010質量(kg)2.0(バッテリー含まず)充電時間(時間)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする